Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-854 Anschlussblock 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 257-854 Anschlussblock 1P
Wago 257-854 Anschlussblock 1P
Wago 257-854 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30505225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Einzelklemmen mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Auch als Variante mit Ex-e-Zulassung verfügbar
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
24.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31127*
€ 0,37041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27127*
€ 0,32281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25127*
€ 0,29901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22127*
€ 0,26331
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.