Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 869-160 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 869-160 Anschlussblock 10P Grau
Wago 869-160 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30508000
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm; 10-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-403
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-435
ab € 12,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.