Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30508345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55.61 g
Breite
91.44 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1776*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,3476*
€ 17,07364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,3176*
€ 17,03794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,0776*
€ 16,75234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,7476*
€ 16,35964
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,1776*
€ 15,68134
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.