Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 232-108/026-000 Anschlussblock 8P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0810088
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
232-108/026-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Stiftleiste
,
wago stiftleiste
,
stiftleiste
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07894*
€ 3,53894*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2762*
€ 3,7362*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4098*
€ 3,8598*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4274*
€ 3,9334*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5753*
€ 4,0453*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53894*
€ 4,21134
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07894*
€ 3,66394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 176,947* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/500-205 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 231-291 Klemmenblockzubehör Verriegelungshebel
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08376*
Zubehör
Wago 231-672 Kabelzubehör Kabelschuh
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06551*
Zubehör
Wago 280-432 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
Wago 280-437 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,52*
Zubehör
Wago Beschriftungsstreifen selbstklebend Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Schwarz, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
280-438 - Betätigungswerkzeug 8-polig F.236/280/281
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen