Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 232-322/026-000 Anschlussblock Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30509559
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
232-322/026-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Stiftleiste
,
wago stiftleiste
,
stiftleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14116*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21116*
€ 12,15128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26116*
€ 11,02078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14116*
€ 9,68798
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 231-291 Klemmenblockzubehör Verriegelungshebel
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08396*
Zubehör
Wago 231-672 Kabelzubehör Kabelschuh
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06531*
Zubehör
Wago 280-432 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
Wago 280-437 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Schwarz, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0191*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Silber, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
Zubehör
280-438 - Betätigungswerkzeug 8-polig F.236/280/281
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,52*
Zubehör
WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO 216-152 Aderendhülse 0.34mm² Unisoliert Metall 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen