Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-409/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-409/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 232-409/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0810587
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-409/026-000
EAN/GTIN:
     4044918389891
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Abgewinkelte Federleiste; 9-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.9 g
Breite
18.1 mm
Tiefe
22.75 mm
Höhe
19.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,36703*
€ 3,81703*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5832*
€ 4,0532*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6918*
€ 4,1718*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9109*
€ 4,4209*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,9376*
€ 4,4476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,81703*
€ 4,54227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36703*
€ 4,00677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,8515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.