Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-106/037-000 Anschlussblock 6P Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-106/037-000 Anschlussblock 6P Beige
Wago 734-106/037-000 Anschlussblock 6P Beige
Wago 734-106/037-000 Anschlussblock 6P Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511762
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-106/037-000
EAN/GTIN:
     4044918493031
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten und -gehäuse
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Beige
Material
Polyamid
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1, RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.8 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
13.4 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.