Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511782
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-109/107-000
EAN/GTIN:
     4045454758653
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten und -gehäuse
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1, RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
13.4 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58443*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34443*
€ 5,16987
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58443*
€ 4,26547
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-609
ab € 25,5345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.