Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-103/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-103/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-103/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513187
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-103/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722043
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.9 g
Breite
16.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3404*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6304*
€ 1,94018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3404*
€ 1,59508
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 1,6452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06931*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.