Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-104/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-104/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-104/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30513188
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-104/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722050
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.5 g
Breite
21.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7412*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1112*
€ 2,51233
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7412*
€ 2,07203
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.