Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 2231-308/107-000 Anschlussblock 8P Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30513400
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2231-308/107-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
wago federleiste
,
federleiste
,
buchsengehäuse 8-polig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76649*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52649*
€ 5,38652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76649*
€ 4,48212
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/508-202 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
Wago 210-332/508-204 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
Wago 210-657 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
Wago 216-123 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02428*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 231-671 Kabelzubehör Kabelschuh
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06551*
Zubehör
Wago 231-672 Kabelzubehör Kabelschuh
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06561*
Zubehör
Wago Beschriftungsstreifen selbstklebend Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,07*
Zubehör
Wago Beschriftungsstreifen selbstklebend Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,08*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.5mm, Silber, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00501*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen