Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-104/102-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-104/102-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-104/102-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30515908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-104/102-000
EAN/GTIN:
     4045454907648
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.1 g
Breite
20 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7412*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0812*
€ 2,47663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7412*
€ 2,07203
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.