Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-533 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30690175
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
3-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/N; Gehäusefarbe grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
40 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.