Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 21K0567 Papierzuführung Mehrzweckfach 550 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 21K0567 Papierzuführung Mehrzweckfach 550 Blätter
Lexmark 21K0567 Papierzuführung Mehrzweckfach 550 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853072
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0567
EAN/GTIN:
     734646551748
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark
Passen Sie Ihren Lexmark an Optimierte Papierzuführung. Leistungsmerkmale Diese Einheit unterstützt die Formate A4, A5 (Einzug an der langen Kante), Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio und Statement. Über das Fach können Papier (60 bis 176 g/m²), Karton und Etiketten zugeführt werden. Das Fach verfügt über eine Papierformaterkennung sowie Sensoren für "Fach vorhanden", "Fach fast leer" und "Fach leer".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10400 g
Merkmale
Typ
Mehrzweckfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS820dte CS820dtfe CX860de XC8160de CS820de CX825dtfe CX820de CX825dte CX860dtfe CX860dte CX825de CX827de CS827de XC8155dte CX820dtfe XC8155de
Maximale Kapazität
550 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 176 g/m²
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
21K0230
ab € 880,33*
Zubehör
Lexmark
21K0180
ab € 1.054,72*
Zubehör
Lexmark
21K0280
ab € 1.241,18*
Zubehör
Lexmark
42K0020
ab € 2.041,08*
Zubehör
Lexmark
42K0022
ab € 2.823,00*
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.342,35*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 2.932,81*
Zubehör
Lexmark
42K0052
ab € 3.109,35*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.572,67*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 5.159,41*
Zubehör
Lexmark
42K0082
ab € 6.841,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.