Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ActivePen Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ActivePen Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Weiß
Laserliner ActivePen Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Weiß
Laserliner ActivePen Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853296
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.007A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
150 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Tiefe
17 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
20 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
37 g
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
600 V
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.