Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Teesieb fein Edelstahl 21cm Ø8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Teesieb fein Edelstahl 21cm Ø8cm
RÖSLE Teesieb fein Edelstahl 21cm Ø8cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30901558
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95158
EAN/GTIN:
     4004293951588
Suchbegriffe:
Brühlöffel
Kaffee-Sieb
Kaffeesieb
Tee-Brühlöffel
Durch das enge Maschengewebe zum Aufgießen von frisch gebrühtem Tee geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Tee-Sieb, Teebrühlöffel, Teesieb, kaffee sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.