Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000653 Rechen Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000653 Rechen Galvanisiertes Stahl
Fiskars 1000653 Rechen Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984489
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Gartenarbeit ist vielfältig und erfordert ein ebensolches Sortiment von Werkzeugen. Zu den Aufgaben bei der Gartenarbeit gehören zum Beispiel das Harken, Einebnen und Glätten von Beeten. Um diese Arbeit besonders gut ausführen zu können, eignet sich zum Beispiel der Fiskars QuikFit™ Rechen mit 14 Zinken. Die Zinken bestehen aus einem speziellen Material. Dabei handelt es sich um gehärteten und somit sehr stabilen Kohlenstoffstahl. Das Produkt hat eine Breite von 36 Zentimetern, was sehr praktisch ist, denn dadurch kann mit einem Mal eine größere Fläche bearbeitet werden. Die Gesamtlänge des QuikFit™ Rechens mit 14 Zinken von Fiskars misst 20,5 Zentimeter. Dabei wiegt das Werkzeug 428 Gramm und kann an jedem Stiel sowie am Handgriff des QuikFit™-Sortiments montiert werden. Wie die meisten Geräte dieser Kategorie ist auch dieses Modell mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Das Siegel Sicherheit Geprüft bestätigt, dass das Produkt den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entspricht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zahnmaterial
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der Zähne
14
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,50*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,14*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,61*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,00*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.