Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
CamPart Travel KI-0758 Camping-Küche Toledo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31517512
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     KI-0758
EAN/GTIN:
     8713016007582
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Campart Travel KI-0758 Outdoor Küche Toledo – Sechs Fächer – Leicht mitzunehmen
Die Campart Travel KI-0758 Outdoor Küche Toledo bietet viel Stauraum zum praktischen Verstauen Ihrer Mitbringsel. Außerdem verfügt sie über ein ausgeklügeltes Klappsystem, mit sich die Campingküche ganz einfach auf-/zuklappen und mitnehmen lässt.

Einfach zu transportieren
Die Outdoor Küche Toledo verfügt über einen Aluminiumrahmen, sodass die Küche gerade einmal 10,2 Kilogramm wiegt. Durch das innovative Klappsystem lässt sich die Campingküche sehr einfach im Kofferformat auf- und zuklappen. Im zugeklappten Zustand ist das Transportieren und Verstauen der Campingküche bei einem Packmaß von 85 x 51 x 11 cm überhaupt kein Problem.

Praktische Verwendung
Diese Campart Travel Outdoor Küche ist durchdacht aufgebaut und bietet viel Stauraum. In zwei Bereichen stehen je drei Ebenen und damit insgesamt sechs Staufächer zur Verfügung. Als Material wird für die Staufächer ein sehr widerstandsfähiges 600D Polyester verwendet. Die Rückseite besteht darüber hinaus zum Teil aus Maschengewebe, das für eine gute Belüftung sorgt. Durch die großzügig bemessene Arbeitsplatte bietet die Outdoor Küche viel Platz für einen (Gas-)Kocher.

Immer stabil
Die Outdoor Küche Toledo verfügt über insgesamt vier Standfüße, die alle verstellbar sind. Sogar auf unebenen Untergründen können Sie die Outdoor Küche damit stabil aufstellen. Die Arbeitsplatte und die Innenplatten sind in Aluminiumkanten eingefasst, die für noch mehr Halt und eine luxuriöse Optik sorgen. Die Outdoor Küche Toledo bietet dadurch sehr viel Stauraum!

Campart Travel bietet Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte.

Lieferumfang:
Outdoor Küche Toledo, Bedienungsanleitung

Gründe, die für die Campart Travel KI-0758 Outdoor Küche Toledo sprechen:
Mit den Maßen 84 x 50 x 80 cm bietet die Outdoor Küche Toledo viel Stauraum
Ausgestattet Mit sechs Fächern zum Verstauen sämtlicher Mitbringsel
Durch den Aluminiumrahmen mit einem Gesamtgewicht von nur 10,2 kg leicht und stabil
Zusammengeklappt mit nur 85 x 51 x 11 cm dank des ausgeklügelten Klappsystems bequem mitzunehmen
Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen der Campingküche, sogar auf unebenem Untergrund
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10200 g
Breite
840 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
800 mm
Zusammengeklappte Breite
850 mm
Gefaltete Tiefe
510 mm
Zusammengeklappte Höhe
110 mm
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
855 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
11100 g
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
KI-0734
ab € 78,46*
Zubehör
Campart Travel
KI-0753
ab € 109,92*
Zubehör
Campart Travel
KI-0757
ab € 193,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.