Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-112 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 260-112 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95925019
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago
reihenklemmen
2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35; 12-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
17 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,6164*
€ 3,3864*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,40*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6746*
€ 3,4546*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6952*
€ 3,4852*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3864*
€ 4,02982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1864*
€ 3,79182
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6164*
€ 3,11352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-361
ab € 0,0378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-404
ab € 59,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.