Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 264-110 Anschlussblock 10 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 264-110 Anschlussblock 10 Grau
Wago 264-110 Anschlussblock 10 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31569501
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-110
EAN/GTIN:
     4044918425896
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
22.1 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 14,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.