Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 0241 Elektrische Box Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP 0241 Elektrische Box Transparent, Weiß
Hensel FP 0241 Elektrische Box Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31614962
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591119760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
366 mm
Gewicht
2789 g
Technische Details
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,78*
Zubehör
Hensel
68000073
ab € 48,01*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,28*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 12,95*
Zubehör
Hensel
68000102
ab € 17,00*
Zubehör
Hensel
68000036
ab € 15,86*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,51*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,72*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 91,78*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,55*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,57*
Zubehör
Hensel
68000141
ab € 99,84*
Zubehör
Hensel
68000333
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.