Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 0400 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 0400 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 0400 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31615050
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591121749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
132 g
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,22*
Zubehör
Hensel
KBS 20
ab € 11,42*
Zubehör
Hensel
KBS 25
ab € 15,59*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.