Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0733034
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm; 13 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Artikelbeschreibung:
- Der Isolierstoff der Stiftgehäuse ist auch für bleifreie “Reflow”-Lötprozesse geeignet
- Separate Kammern im Stiftgehäuse schützen die Pins optimal gegen Beschädigung im ungesteckten Zustand und sorgen für Fingersicherheit
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
13.3 mm
Höhe
17.1 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,54309*
€ 4,57309*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7708*
€ 4,8208*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9252*
€ 4,9752*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,116*
€ 5,196*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,1456*
€ 5,2356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,57309*
€ 5,44198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06309*
€ 4,83508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54309*
€ 4,21628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,32725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
714-101
ab € 0,35038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.