Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wago 721-603/018-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-603/018-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-603/018-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-603/018-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-603/018-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
18.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51112*
€ 1,80112*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6062*
€ 1,9062*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6706*
€ 1,9806*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7505*
€ 2,0705*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,763*
€ 2,093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,80112*
€ 2,14333
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51112*
€ 1,79823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 1,6452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06901*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-603
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.