Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 0400 C Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 0400 C Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 0400 C Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31619799
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591122128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
138 g
Merkmale
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,41*
Zubehör
Hensel
36001007
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.