Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 996 Gartenschlauch Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 996 Gartenschlauch Orange
Gardena 996 Gartenschlauch Orange
Gardena 996 Gartenschlauch Orange
Gardena 996 Gartenschlauch Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32323914
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauchregner
schlauchregner gardena 15m
Der GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete, Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen ausgestattet, sodass Sie ihn nur noch an die Wasserquelle anschließen müssen. Der orangefarbene Schlauch-Regner hat eine Fixlänge von 15 m, er ist aber durch einfaches Zusammenstecken bis maximal 22,5 m verlängerbar. Darüber hinaus ist der Schlauch-Regner auch individuell verkürzbar – schneiden Sie ihn einfach auf die gewünschte Länge ab und montieren Sie die Anschlussteile. Außerdem können Sie den Schlauch-Regner in der Länge bekommen, in der Sie ihn benötigen, da er auch als Meterware erhältlich ist. Dieser Schlauch-Regner hat 10 Jahre Schlauchgarantie. Für die einfache Beregnung kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Typ
Schlauch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,52334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.