Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18085 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 18085 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Orange
Gardena 18085 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     820W-1214075
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit perfekter Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort FLEX Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Der Schlauch verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Berstdruck: 30 bar. Garantie: 25 Jahre. Dieser Schlauch ist auch als Meterware erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Maximaler Eingangswasserdruck
30 bar
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 83,34*
€ 104,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 90,48*
€ 112,50*
15 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,42*
€ 120,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 121,20*
15 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 121,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18083
ab € 47,63*
Zubehör
Gardena
18214-20
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.