Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32584534
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0271
EAN/GTIN:
     4042485687105
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Einfach easy … alte Jugend-, Schul- oder Urlaubsfotos scannen, Online stellen und teilen!

Wurden Sie schon einmal durch alte Fotos an ein Ereignis in Ihrem Leben erinnert? Lassen Sie diese Erinnerungen nicht verblassen und bewahren Sie für die Ewigkeit.

Effizienter als ein Flachbettscanner

Die automatische Scanfunktion vom ePhoto scannt Fotos automatisch, sobald sie in den Scanner eingelegt werden. Nachdem das Foto gescannt wurde, wird es automatisch ausgeworfen und ein weiteres Foto kann gescannt werden. Das macht ePhoto wesentlich effizienter als einen Flachbettscanner.

Perfekte Bilder

Der ePhoto ist extrem einfach zu bedienen, enthält aber modernste Bildgebungstechnologien, um sicherzustellen, dass Ihre gescannten Bilder besser aussehen als das Original.

Mehr als nur ein Fotoscanner

Der ePhoto ist auch ein Dokumentenscanner, mit dem Sie Quittungen, Rezepte oder andere Dokumente bis zum A4 Format scannen, speichern und mit der Familie oder Freunden teilen können.

Kompaktes und stilvolles Design

ePhoto ist leicht, kompakt und mit seinem stilvollem Design ein Blickfang an jedem Platz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Minumum System Anforderungen für Macintosh
2 GHz, 2 GB RAM, 10 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.9 mm
Tiefe
160.6 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1480 g
Design
Scanner-Typ
Fotoscanner
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, PNG
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Kalibrierungsblatt enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Plustek ePhoto, NewSoft Presto! PageManager 9
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 297.18 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Fotopapier
Maximum scanweite
25.4 mm
Maximale Scanlänge
279.4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-07
ab € 50,43*
Zubehör
Plustek
L009-07
ab € 81,91*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 240,63*
Zubehör
Plustek
0227UK
ab € 373,89*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 290,43*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,88*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 220,01*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 277,18*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,50*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 177,01*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 273,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.