Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Plustek OpticFilm 8100 Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12798418
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0225
EAN/GTIN:
     4042485365324
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Digitalisieren Sie ihre Archivschätze für die Ewigkeit!
Der Plustek OpticFilm 8100 scannt 35 mm Dias und Negative mit einer Auflösung von bis zu 7200 dpi. Die LED-Technologie des Filmscanners bietet nicht nur eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung bei sehr viel höherer Lebensdauer, sondern auch Energieeffizienz und brilliante Scannergebnisse. Die Action-Tasten ermöglichen einfaches und schnelles Scannen und Digitalisieren. In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen SilverFast SE Plus 8 Software ist der OpticFilm 8100 bestens geeignet für erfahrene Hobbyfotografen und ambitionierte Einsteiger.

Der WorkflowPilot® der Software führt den Anwender durch die Korrektur- und Bearbeitungsschritte mit hilfreichen Hinweisen zur effizienten Nutzung auch bei komplexen Bildbearbeitungen. Der Vorschaumodus macht Korrekturen und Änderungen bereits in der Vorschau sichtbar.

- Auflösung von 7200dpi
- Multi-Exposure®-Funktion für realistische Farbtiefe
- LED Technologie
- SilverFast® SE Plus 8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
1600 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Scannen
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
15 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
36.8 x 25.4 mm
Optische Scan-Auflösung
7200 x 7200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24/48 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8/16 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Filmabtastung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,67*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 57,18*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,25*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,30*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 304,97*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 263,62*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,02*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 278,26*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,83*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,43*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 223,51*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 27,50*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,76*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.