Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12798419
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0226
EAN/GTIN:
     4042485365348
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Digitalisieren Sie ihre Archivschätze für die Ewigkeit!
Der Plustek OpticFilm 8200i SE scannt 35 mm Dias und Negative mit einer Auflösung von bis zu 7200 dpi. Die optischen Systeme, die LED-Technologie un die Kombination mit der ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen Software SilverFast SE Plus 8 von LaserSoft Imaging machen den Filmscanner ideal für anspruchsvolle Fotografen mit Proficharakter und ermöglichen hervorragende Digitaliserungen.

Die LED-Technologie des Filmscanners bietet nicht nur eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung bei sehr viel höherer Lebensdauer, sondern auch Energieeffizienz.

Der WorkflowPilot® der Software führt den Anwender durch die Korrektur- und Bearbeitungsschritte mit hilfreichen Hinweisen zur effizienten Nutzung auch bei komplexen Bildbearbeitungen. Der Vorschaumodus macht Korrekturen und Änderungen bereits in der Vorschau sichtbar. Hinzu kommt die Multi-Exposure® Technologie, die nicht nur das Bildrauschen unterdrückt, sondern auch den Dynamikumfang des Bildes stark verbessert.

Der integrierte Infrarotkanal und die Infrarot-basierte Staub- und Kratzerentfernung mit SilverFast iSRD® entdeckt und korrigiert Beeinträchtigungen auf der Oberfläche von Dias und Negativen, ohne dass die Filmoberfläche manuell restauriert werden muss. Das im Lieferumfang enthaltene IT8-Target von LaserSoft Imaging für die automatische Farbkalibration innerhalb von 2 Minuten ermöglicht dazu eine konstante Farben und Detailtreue.

- Kleinformat-Scanner für anspruchsvolle Fotografen
- scannt 35mm Dias und Negative
- Auflösung 7200 dpi
- iSRD® Infrarotkanal zur Beseitigung von Staub- und Kratzern
- inkl. SilverFast® SE Plus 8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
1600 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Scannen
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
15 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
36.8 x 25.4 mm
Optische Scan-Auflösung
7200 x 7200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Filmabtastung
Ja
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,67*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 57,18*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,25*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,30*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 243,65*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 263,62*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 219,02*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 278,26*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 194,83*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,43*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 223,51*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 27,50*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,76*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.