Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattenwechselrahmen
>
Artikel
ICY BOX IB-2216StS 8,89 cm (3.5 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32670170
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
20906
EAN/GTIN:
4250078185543
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Suche kleinen Partner
Er sollte einen Formfaktor von 2,5" besitzen, als Anschluss SATA und maximal eine Höhe von 9,5 mm aufweisen, damit wir uns noch zusammen wohl fühlen. Wenn wir gut harmonieren, übertrage ich deine Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 Gbit/s (SATA I, II).
Leises Leichtgewicht
Ich selbst besitze den Formfaktor 3,5", das heißt, ich bin kein Schwergewicht. Außerdem bin ich leise, versprochen. Ich bewahre einen kühlen Kopf durch meinen Aluminiumanzug und nichts ist laut, da ich keinen Lüfter benötige.
Finde schnell Anschluss
Mit Hot Swap und Plug and Play finde ich schnell neuen Anschluss. Ohne Werkzeuge ist das auch ganz angenehm erledigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
316 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 Zoll
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
4
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Hard Drive Backplanes
Weitere Suchbegriffe:
hdd wechselrahmen
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2207StS
RaidSonic Technology
25359
ab € 15,74*
Ähnlich
Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2217StS
RaidSonic Technology
20917
ab € 19,38*
Ähnlich
Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2226StS
RaidSonic Technology
20904
ab € 29,07*
Ähnlich
Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2227StS
RaidSonic Technology
20918
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen