| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-32671053 Herst.-Nr.: 70665 EAN/GTIN: 4000870706657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die unten angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf. Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 3000 mm | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Schutzart | II | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | Lampen | Lichtfarbe | Tageslicht | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 17 W | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | ![](/p.gif) | Farbmenge | 1 | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (max.) | 6500 K | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 1650 lm | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |