Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 81140 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 81140 Steckdose Grau
Schneider Electric 81140 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32744210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
IEC 60309-1 IEC 60309-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45.2 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.