Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2193/4K Bördelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 2193/4K Bördelgerät
HAZET 2193/4K Bördelgerät
HAZET 2193/4K Bördelgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32763441
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193/4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Radlager-Werkzeugsatz
bördelgerät hazet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2320 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 395,67* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.