Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 172002037 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 172002037 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Kopp 172002037 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32948969
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     172002037
EAN/GTIN:
     4008224588812
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
CEE 7/7
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.