Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32964230
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     882+1009+000
EAN/GTIN:
     4009729057193
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
novus tablethalterung
Das Novus Retail System ist eine funktionelle und platzsparende Retail Lösung - Ein anpassbares und individualisierbares Kassensystem, das auf jedes Bedürfnis zugeschnitten werden kann. Mit modernsten Halterungsmethoden und vielen Erweiterungsmöglichkeiten schafft Novus ein Retail System, das seinesgleichen sucht.

Mobiler Service am Point of Sale perfekt integriert mit dem NOVUS TabletSafe! Über mobile Devices präsentierte Produkt- und Aktionsinformationen fördern moderne Kundenkommunikation und Verkaufsprozesse. Außerdem unterstützen tabletbasierte Lösungen zunehmend das mobile Kassieren am Point of Sale. Ob am POS oder in der Ausstellung, ob an der Wand oder auf dem Tresen, mit den vielfältigen Anbringungsmöglichkeiten findet jedes Tablet nun seinen Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Tablet
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Kompatibilität
TabletSafe
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.