Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Viewsonic BCP100 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32984493
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     BCP100
EAN/GTIN:
     766907858211
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Leuchtdichtefaktor
0,35 (+/-) 0,05
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2235.2 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1267.46 mm
Gewicht
12500 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,90*
€ 1.381,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,79*
€ 1.375,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,73*
€ 1.340,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,95*
€ 1.310,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.