Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Novus TabletSafe Silber Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162229
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     882+0209+000
EAN/GTIN:
     4009729057186
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Tischhalter
Mobiler Service am Point of Sale perfekt integriert: Der Novus base connect Tischstandfuß (882+0209+000) in silber erweitert die Serie Novus RetailSystem um eine gleichermaßen praktische sowie flexible Tablet-Halterung. Für eine vollständige Halterung bitte das TabletSafe Schutzgehäuse für Apple iPad oder Android Geräte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Höchstgewichtskapazität
10 kg
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.