Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO5 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO5 LG
JUNG CD 590 KO5 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162806
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KO5LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 453,86*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,18*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,53*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 572,59*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,12*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,03*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,21*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 43,72*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,76*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 71,42*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 85,25*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 129,85*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.