Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 T GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 T GB
JUNG CD 590 T GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33225526
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590TGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze,Gold
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,53*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,60*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,30*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 798,02*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,54*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,35*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,00*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,95*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,38*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,68*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,58*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 138,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.