Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010601805 Schraube/Bolzen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0191010601805 Schraube/Bolzen 180 mm
SPAX 0191010601805 Schraube/Bolzen 180 mm
SPAX 0191010601805 Schraube/Bolzen 180 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530156205
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010601805
EAN/GTIN:
     4003530156205
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
900
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2783*
€ 0,3583*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3967*
€ 0,5067*
7 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4735*
€ 0,6035*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,61*
3 Tage
1800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,492*
€ 0,622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,02305*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,025*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0234*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,028*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0461*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,02865*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,03445*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0342*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04315*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0644*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0401*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.