Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 0191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0191010600603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33270813
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010600603
EAN/GTIN:
     4003530164101
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0175*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0229*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0259*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0361*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0523*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0299*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0358*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0446*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0641*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,071*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.