Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0197000500903 Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0197000500903 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 0197000500903 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX 0197000500903 Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530097751
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000500903
EAN/GTIN:
     4003530097751
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1735
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1301*
€ 0,1801*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1409*
€ 0,2011*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2014*
€ 0,2714*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601305
ab € 0,1763*
Zubehör
SPAX International
0537000500703
ab € 0,2559*
Zubehör
SPAX International
1021010751205
ab € 0,1617*
Zubehör
SPAX International
1031010751205
ab € 0,2936*
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.