Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1031010751205 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1031010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 1031010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 1031010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104402973
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1031010751205
EAN/GTIN:
     4003530181801
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
fensterbauschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
7.5 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rosenheim
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2936*
€ 0,3936*
14 Tage
799
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 21,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601305
ab € 0,2614*
Zubehör
SPAX International
0197000500903
ab € 0,1959*
Zubehör
SPAX International
0537000500703
ab € 0,2559*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1211*
Zubehör
SPAX International
1021010751205
ab € 0,1437*
Zubehör
SPAX International
1031010750805
ab € 0,189*
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.