Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1021010751205 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1021010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 1021010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 1021010751205 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1021010751205
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1021010751205
EAN/GTIN:
     4003530181719
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
fensterbauschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
7.5 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rosenheim
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
59700
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,1437*
€ 0,1937*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1617*
€ 0,2117*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1968*
€ 0,2626*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2711*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1437* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601305
ab € 0,2614*
Zubehör
SPAX International
0197000500903
ab € 0,1959*
Zubehör
SPAX International
0537000500703
ab € 0,2559*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1211*
Zubehör
SPAX International
1031010751205
ab € 0,2936*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.