Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX 0291010450605 Schraube/Bolzen 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33278870
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0291010450605
EAN/GTIN:
4003530009815
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
spanplattenschraube spax senkkopf 4,5x 60
,
spanplattenschraube senkkopf
,
spanplattenschraube spax
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0407*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 0291010350305 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0291010350305
ab € 0,01392*
Zubehör
SPAX 0291010450455 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0291010450455
ab € 0,0247*
Zubehör
SPAX 0291010450505 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0291010450505
ab € 0,0276*
Zubehör
SPAX 0291010500805 Schraube/Bolzen 80 mm
SPAX International
0291010500805
ab € 0,0549*
Zubehör
SPAX 1081010500903 Schraube/Bolzen 90 mm
SPAX International
1081010500903
ab € 0,1206*
Zubehör
SPAX 1081010501003 Schraube/Bolzen 100 mm
SPAX International
1081010501003
ab € 0,1379*
Zubehör
Wera 855/1 TH Bits, PZ 2 x 25 mm, 05056915001
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen