Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1081010501003 Herst.-Nr.: 1081010501003 EAN/GTIN: 4003530006524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewindedurchmesser | 5 mm | ![](/p.gif) | Kopfdurchmesser | 9.7 mm | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Zink | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Holz | ![](/p.gif) | Kopfform | Flachkopf | ![](/p.gif) | Schraubsorte | PH (Phillips) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Z-9.1-235, SKH-013, CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,99* | ab € 0,1369* | € 0,1889* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 9,00* | ab € 0,1421* | € 0,1961* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,245* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1877* | € 0,2477* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1844* | € 0,2498* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1369* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|