Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0291010350305 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0291010350305 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0291010350305 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 0291010350305 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-291010350305
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0291010350305
EAN/GTIN:
     4003530009662
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
808000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01402*
€ 0,01912*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0146*
€ 0,0199*
5 Tage
3000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0237*
5 Tage
2700
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0179*
€ 0,0239*
1 Tag
2100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0243*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01912*
€ 0,02275
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01872*
€ 0,02228
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01792*
€ 0,02132
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01712*
€ 0,02037
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01622*
€ 0,0193
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,01402*
€ 0,01668
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01402* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0291010450455
ab € 0,03198*
Zubehör
SPAX International
0291010450505
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
0291010450605
ab € 0,0553*
Zubehör
SPAX International
0291010500805
ab € 0,0662*
Zubehör
SPAX International
1081010500903
ab € 0,1216*
Zubehör
SPAX International
1081010501003
ab € 0,1379*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.