Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 L GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 L GR
JUNG CD 590 L GR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33312133
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,60*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,63*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,34*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 770,07*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,72*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,06*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,78*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 223,88*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,39*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,51*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,18*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,97*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,60*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.