Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 T GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 T GR
JUNG CD 590 T GR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33312143
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590TGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,46*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,75*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,21*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 771,09*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,81*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,93*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,60*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,14*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,56*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,37*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,71*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,75*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,65*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,40*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.